KUKKO(クッコ)
油圧スクリュー付2本アームプーラー
油圧スピンドル付。
アーム長さ(mm)
200
最大荷重(t)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
被引き抜き物の直径最大(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43726709
20-3-H
7.53
外抜き:250
¥
205,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43726718
20-30-H
8.38
外抜き:350
¥
373,900
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください