KUKKO(クッコ)
3本アーム油圧プーラー
クイック調整機能付き。
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:12
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アーム長さ(mm)
能力(mm)
最大荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43726894
30-2-B
5.48
150
外抜き:160
7
¥
148,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43726910
30-3-B
11.45
200
外抜き:250
10
¥
273,900
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください