KUKKO(クッコ)
3本アーム油圧プーラークイックアジャスト
クイック調整機能付き。
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:12
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アーム長さ(mm)
能力(mm)
最大荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43726919
30-2+B
5.35
150
外抜き:160
7
¥
159,350
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43726928
30-20+B
5.64
150
外抜き:200
7
¥
161,250
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43726937
30-3+B
11.43
200
外抜き:250
10
¥
251,200
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください