KUKKO(クッコ)
22-0・22-1用アダプター
全長(mm)
27
質量(kg)
0.02
ピッチ(mm)
【サイズ1】M10×1.5、【サイズ2】M7×1
六角(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43728504
GA7-10
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください