KUKKO(クッコ)
プーラー用センターボルト
プーラー用
画像は代表画像です。
長さ(mm)
175
質量(kg)
0.38
ピッチ(mm)
1.5
六角対辺(mm)
19
適合品番
12-2・18-1・32-2
ねじサイズ
M18
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43728617
618175
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください