KUKKO(クッコ)
プーラーキット200-U用アーム
プーラーキット用部品
入組点数
2
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アーム長さ(mm)
アーム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43729947
200-U-80A-P
80
A
¥
32,990
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43729956
200-U-120B-P
120
B
¥
32,990
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43729965
200-U-180C-P
180
C
¥
32,990
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43729974
200-U-180D-P
180
D
¥
32,990
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください