KUKKO(クッコ)
ケース
ミニケース
質量(g)
985
寸法L(mm)
316
寸法H(mm)
72
寸法W(mm)
367
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43732205
K-i-BOXX
¥
10,650
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください