無反動ゴムハンマー

無反動ゴムハンマー - KUKKO(クッコ)無反動ゴムハンマー - KUKKO(クッコ)無反動ゴムハンマー - KUKKO(クッコ)無反動ゴムハンマー - KUKKO(クッコ)無反動ゴムハンマー - KUKKO(クッコ)無反動ゴムハンマー - KUKKO(クッコ)無反動ゴムハンマー - KUKKO(クッコ)無反動ゴムハンマー - KUKKO(クッコ)

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
木材品の組み立て、縁石やタイルの埋め込み、造園に最適。
交換用ヘッドは別売りです。

材質(柄部)ヒッコリー材質(ヘッド)ゴム内容量1丁
注意
※ボルトを締め付ける時は規定のトルクを守ってください。※画像は代表画像です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ボルト長さ(mm)
ボルト
ヘッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437322663-030111-GU-GU-1300400、内蔵ショックレスパーツ:2020M6打撃:30
12,150
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
437322753-040111-GU-GU-1330760、内蔵ショックレスパーツ:6025M8打撃:40
9,110
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
437323003-060111-GU-GU-14101750、内蔵ショックレスパーツ:21035M10打撃:60
15,960
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
437323093-080111-GU-GU-15003770、内蔵ショックレスパーツ:60040M12打撃:80
28,140
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
437322843-050111-GU-GU-13801330、内蔵ショックレスパーツ:14030M10打撃:50
12,300
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする