KUKKO(クッコ)
ナイロンハンマー
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに最適。
質量(g)
6190
ボルト
M16
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに
材質(ヘッド)
ナイロン
ボルト締付トルク(N・m)
180
ヘッド長さ(mm)
204
内容量
1丁
注意
※ボルトを締め付ける時は規定のトルクを守ってください。※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ヘッド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43732354
3-100111-NY-NY-0
1020
打撃:100
¥
75,660
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43732370
3-125111-NY-NY-0
1250
打撃:125
¥
100,960
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください