KUKKO(クッコ)
油圧ホイールプーラーセット
プーラーセット
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
アーム長さ(mm)
能力(mm)
最大荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43732817
Y28-256
52
300
外掛け:500
20
¥
1,931,200
¥
1,698,000
¥
1,867,800
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43732826
Y38-356
93.42
520
外掛け:900
30
¥
3,002,150
¥
2,698,000
¥
2,967,800
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43732835
Y58-556
180
700
外掛け:1200
50
¥
5,060,500
¥
4,398,000
¥
4,837,800
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください