KUKKO(クッコ)
油圧ハンドポンプ+2Mホースセット
セット内容
油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)
ストローク(mm)
23
質量(kg)
8.38
容量(mL)
オイル:900
最大荷重(t)
50
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43732860
YHP-321
¥
294,450
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください