KUKKO(クッコ)
油圧ハンドポンプ+ダイヤルゲージセット
セット内容
油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)
ストローク(mm)
23
質量(kg)
9.5
容量(mL)
オイル:900
最大荷重(t)
50
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43732869
YHP-324
¥
328,250
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください