2アーム&3アームプーラーセット

2アーム&3アームプーラーセット - KUKKO(クッコ)

2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。
延長用アームが付属します。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
外抜き、内抜き両用に使えます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
産業用機械や商用車の重整備に最適です。

爪形状標準爪アーム長さ(mm)150-600能力(mm)スライドハンマー::430、シールピッカー:300耐荷重(t)7六角(mm)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43733149K-2030-20
227,680
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする