ベアリングエキストラクターセット

ベアリングエキストラクターセット - KUKKO(クッコ)ベアリングエキストラクターセット - KUKKO(クッコ)ベアリングエキストラクターセット - KUKKO(クッコ)ベアリングエキストラクターセット - KUKKO(クッコ)ベアリングエキストラクターセット - KUKKO(クッコ)ベアリングエキストラクターセット - KUKKO(クッコ)ベアリングエキストラクターセット - KUKKO(クッコ)ベアリングエキストラクターセット - KUKKO(クッコ)
仕様スライドハンマー:M10、凸AG寸法(mm)スライドハンマー:240先端スライドハンマー:M10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
ベアリング内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43733167K-22-A-Eスライドハンマー:0.5、2.84.8-16
114,910
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43733176K-22-B-Eスライドハンマー:0.5、3.2612-34
120,450
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
43733185K-22-C-Eスライドハンマー:0.5、3.314.8-34
178,200
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする