KUKKO(クッコ)
マイクロプーラー
スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます。
用途
メーター針の引き抜きなどに。
質量(kg)
0.09
直径(Φmm)
ビット先端:1
深さ(mm)
アーム長:20
横幅(mm)
18
フォーク寸法(mm)
開き:5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43733210
Micro
¥
21,950
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください