マタドール(MATADOR)
1/4SQエキステンションバー
1/4差込用エキステンションバー。
全長(mm)
50
質量(g)
20
外径d(Φmm)
ソケット:12
差込角(DR)
1/4”
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43733420
20650001
50
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください