マタドール(MATADOR)
1/4SQユニバーサルジョイント
1/4差込用。
全長(mm)
38
質量(g)
27
外径d(Φmm)
ソケット:14
差込角(DR)
1/4”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43733438
20680001
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください