1/4SQドライバーハンドル

1/4SQドライバーハンドル - マタドール(MATADOR)
(1件のレビュー)

1/4差込用。

寸法(mm)
幅:80ミリメートル、高さ:24ミリメートル、長さ:150ミリメートル
80ミリメートル
全長(mm)150質量(g)90差込角(DR)1/4”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4373344720730001
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43733447
2023-09-01
用途: ドライバータイプもあると便利
株式会社川田商会 協栄自工

ドライバータイプの1/4はあると便利なので購入しました。
エクステンションとしても使えるのが良いです。
グリップが変な形じゃなく、太くないのも良いです。
あまり聞いたことない面白いメーカー名も良いです。
そして安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする