曜日別特売

1/4SQソケットレンチ(六角形状)

1/4SQソケットレンチ(六角形状) - マタドール(MATADOR)1/4SQソケットレンチ(六角形状) - マタドール(MATADOR)1/4SQソケットレンチ(六角形状) - マタドール(MATADOR)1/4SQソケットレンチ(六角形状) - マタドール(MATADOR)1/4SQソケットレンチ(六角形状) - マタドール(MATADOR)1/4SQソケットレンチ(六角形状) - マタドール(MATADOR)1/4SQソケットレンチ(六角形状) - マタドール(MATADOR)1/4SQソケットレンチ(六角形状) - マタドール(MATADOR)

面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。

全長(mm)25穴角六角差込角(DR)1/4"内容量1個
注意
※画像は代表画像です。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径d1(Φmm)
外径d(Φmm)
サイズ(mm)
穴深さt(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437334652075004010先端部ソケット:6.8差込部ソケット:11.94ソケット:5
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
437334742075004510先端部ソケット:7.1差込部ソケット:11.94.5ソケット:5
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
437334902075005010先端部ソケット:8差込部ソケット:11.95ソケット:5
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
437334992075005511先端部ソケット:8.3差込部ソケット:11.95.5ソケット:5
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
437335082075006011先端部ソケット:9.3差込部ソケット:11.96ソケット:5
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
437335172075007012先端部ソケット:10.5差込部ソケット:11.97ソケット:5
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
437335262075008012先端部ソケット:11.9差込部ソケット:11.98ソケット:5
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
437335352075009017先端部ソケット:13差込部ソケット:13.09ソケット:8
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
437335442075010019先端部ソケット:14差込部ソケット:14.010ソケット:8
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
437335602075011024先端部ソケット:15.9差込部ソケット:15.911ソケット:8
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
437335692075012027先端部ソケット:16.9差込部ソケット:16.912ソケット:8
1,750
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
437335782075013031先端部ソケット:17.8差込部ソケット:17.813ソケット:10
1,750
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
437335872075014038先端部ソケット:19.6差込部ソケット:19.614ソケット:10
1,750
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする