曜日別特売

1/4SQマイナスビットソケット

1/4SQマイナスビットソケット - マタドール(MATADOR)1/4SQマイナスビットソケット - マタドール(MATADOR)1/4SQマイナスビットソケット - マタドール(MATADOR)
全長(mm)33先端形状マイナスビット全長(mm)14差込角(DR)1/4”ソケット径(Φmm)11.9内容量1個
注意
※画像は代表画像です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
先端厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4373359620760040120.6
2,250
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
4373360520760055120.8
2,250
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
4373361420760070131
2,250
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする