マタドール(MATADOR)
プラスビットソケット
プラスビットソケット。
全長(mm)
33
質量(g)
14
先端形状
プラス
ビット全長(mm)
14
差込角(DR)
1/4”
ソケット径(Φmm)
11.9
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
pH
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43733630
20770001
1本
1
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733639
20770002
1丁
2
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733648
20770003
1本
3
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください