マタドール(MATADOR)
1/4SQ電動ドライバー用ソケットアダプター
電動ドライバー用。
六角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
50
質量(g)
15
ビット寸法(mm)
Bタイプ:9.5
差込角(DR)
1/4”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43733727
20850001
6.35
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください