マタドール(MATADOR)
3/8SQ首振りエキステンションバー
エキステンションバー。
外径d(Φmm)
ソケット:18
差込角(DR)
3/8”
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43733770
30660001
125
120
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733779
30660002
250
210
¥
4,150
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください