マタドール(MATADOR)
3/8SQユニバーサルジョイント
3/8SQ用。
全長(mm)
55
質量(g)
75
外径d(Φmm)
ソケット:19
差込角(DR)
3/8”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43733788
30680001
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください