マタドール(MATADOR)
3/8SQソケット(六角形状)
面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。
穴角
六角
差込角(DR)
3/8”
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
対辺(mm)
外径d1(Φmm)
外径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43733797
30750060
1個
28
20
6
先端部ソケット:9.3
差込部ソケット:17.0
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733806
30750070
1個
28
22
7
先端部ソケット:10.6
差込部ソケット:17.0
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733815
30750080
1個
28
24
8
先端部ソケット:11.8
差込部ソケット:17.0
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733824
30750090
1個
28
26
9
先端部ソケット:13.2
差込部ソケット:17.0
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733840
30750100
1個
28
30
10
先端部ソケット:14.5
差込部ソケット:17.0
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733849
30750110
1個
28
30
11
先端部ソケット:15.7
差込部ソケット:17.0
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733858
30750120
1個
28
32
12
先端部ソケット:17
差込部ソケット:17.0
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733867
30750130
1個
28
35
13
先端部ソケット:18
差込部ソケット:17.0
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733876
30750140
1個
28
40
14
先端部ソケット:19.6
差込部ソケット:17.0
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733885
30750150
1個
28
42
15
先端部ソケット:20.9
差込部ソケット:18.0
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733894
30750160
1個
28
48
16
先端部ソケット:22
差込部ソケット:18.0
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733910
30750170
1個
30
55
17
先端部ソケット:23.4
差込部ソケット:18.0
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733919
30750180
1個
30
60
18
先端部ソケット:24.6
差込部ソケット:18.0
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733928
30750190
1個
30
70
19
先端部ソケット:26
差込部ソケット:20.0
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733937
30750200
1個
30
75
20
先端部ソケット:27.1
差込部ソケット:20.0
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733946
30750210
1個
30
82
21
先端部ソケット:28
差込部ソケット:20.0
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
43733955
30750220
1丁
32
85
22
先端部ソケット:30
差込部ソケット:20.0
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください