マタドール(MATADOR)
3/8SQビットアダプター
ビットアダプター。
全長(mm)
30
質量(g)
50
外径d(Φmm)
ソケット:17
差込角(DR)
3/8”
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43733964
30840001
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください