マタドール(MATADOR)
3/8SQ電動ドライバー用ソケットアダプター
電動ドライバー用。
全長(mm)
75
質量(g)
25
六角対辺(mm)
6.35
ビット寸法(mm)
Bタイプ:9.5
差込角(DR)
3/8”
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43733980
30850001
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください