マタドール(MATADOR)
1/2SQエキステンションバー
滑り止めのローレット入り。
外径d(Φmm)
ソケット:23
差込角(DR)
1/2”
内容量
1丁
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43734007
40650002
125
220
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734016
40650003
250
400
¥
4,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください