マタドール(MATADOR)
1/2SQソケット(六角形状)
面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。
穴角
六角
差込角(DR)
1/2”
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
対辺(mm)
外径d1(Φmm)
外径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43734034
40750080
1丁
38
45
8
先端部ソケット:12.2
差込部ソケット:22.0
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734050
40750090
1台
38
48
9
先端部ソケット:13.5
差込部ソケット:22.0
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734059
40750100
1台
38
50
10
先端部ソケット:15
差込部ソケット:22.0
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734068
40750110
1台
38
53
11
先端部ソケット:16.3
差込部ソケット:22.0
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734077
40750120
1個
38
55
12
先端部ソケット:17.6
差込部ソケット:22.0
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734086
40750130
1個
38
60
13
先端部ソケット:18.8
差込部ソケット:22.0
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734095
40750140
1セット
38
62
14
先端部ソケット:20.4
差込部ソケット:22.0
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734104
40750150
1個
38
65
15
先端部ソケット:21
差込部ソケット:22.0
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734120
40750160
1個
38
68
16
先端部ソケット:22
差込部ソケット:22.0
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734129
40750170
1個
38
70
17
先端部ソケット:24
差込部ソケット:22.0
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734138
40750180
1個
38
72
18
先端部ソケット:26
差込部ソケット:22.0
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734147
40750190
1本
38
80
19
先端部ソケット:26
差込部ソケット:22.0
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734156
40750200
1個
38
85
20
先端部ソケット:28
差込部ソケット:22.0
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734165
40750210
1個
38
95
21
先端部ソケット:28
差込部ソケット:26.0
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734174
40750220
1個
38
100
22
先端部ソケット:30
差込部ソケット:26.0
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734190
40750230
1セット
38
105
23
先端部ソケット:32
差込部ソケット:26.0
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734199
40750240
1セット
38
110
24
先端部ソケット:32
差込部ソケット:26.0
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734208
40750260
1セット
42
130
26
先端部ソケット:36
差込部ソケット:28.0
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734217
40750270
1セット
42
150
27
先端部ソケット:36
差込部ソケット:28.0
¥
2,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734226
40750280
1セット
42
165
28
先端部ソケット:38
差込部ソケット:28.0
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
43734235
40750300
1セット
38
200
30
先端部ソケット:40
差込部ソケット:28.0
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください