1/2SQソケット(六角形状)

1/2SQソケット(六角形状) - マタドール(MATADOR)1/2SQソケット(六角形状) - マタドール(MATADOR)

面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。

全長(mm)44質量(g)210対辺(mm)32穴角六角外径d1(Φmm)先端部ソケット:42外径d2(Φmm)差込部ソケット:28.0差込角(DR)1/2”穴深さt(mm)ソケット:20内容量1セット
注意
※画像は代表画像です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4373424440750320
2,900
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする