ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット。
8145 2115セットがすっぽり収まるセット。
大容量の80点セット。<Smarty>コンビネーションプライヤー:160mmラチェットハンドル:1/4エキステンションバー:1/4ユニバーサルジョイント:1/4スピンナーハンドル:1/4ソケット1/4:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14ビットアダプターFビットアダプターMドリルアダプターマイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mmプラスビット:0・1・2・2・3×25mmポイドライブビット:0・1・2・2・3×25mm六角ビット:3・4・5・6×25mmヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm<その他>ラチェットハンドル:1/2エキステンションバー:1/2ユニバーサルジョイント:1/2ソケット1/2:8・9・10・12・13・14・15・16・16・17・18・18・19・20・20.8・21・22・24・26・27・30・32
セット内容<Smarty BOX S1>コンビネーションプライヤー:160mm、ラチェットハンドル:1/4、エキステンションバー:1/4、ユニバーサルジョイント:1/4、スピンナーハンドル:1/4、ソケット1/4:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14、ビットアダプターF、ビットアダプターM、ドリルアダプター、マイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mm、プラスビット:0・1・2・2・3×25mm、ポイドライブビット:0・1・2・2・3×25mm、六角ビット:3・4・5・6×25mm、ヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm、<その他>ラチェットハンドル:1/2、エキステンションバー:1/2、ユニバーサルジョイント:1/2、ソケット1/2:8・9・10・12・13・14・15・16・16・17・18・18・19・20・20.8・21・22・24・26・27・30・32寸法H(mm)118セット商品数80寸法W(mm)445サイズD(mm)358差込角(sq.)1/4・1/2内容量1セット(80個)