曜日別特売

1/4SQソケットレンチセット

1/4SQソケットレンチセット - マタドール(MATADOR)1/4SQソケットレンチセット - マタドール(MATADOR)1/4SQソケットレンチセット - マタドール(MATADOR)1/4SQソケットレンチセット - マタドール(MATADOR)1/4SQソケットレンチセット - マタドール(MATADOR)

ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット。
ラチェットハンドル/プライヤー入り。
コンパクトな61点セット。コンビネーションプライヤー:160mmラチェットハンドルエキステンションバーユニバーサルジョイントスピンナーハンドルソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14ビットアダプターFビットアダプターMドリルアダプターマイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mmプラスビット:0・1・2・2・3×25mmポイドライブビット:0・1・2・2・3×25mm六角ビット:3・4・5・6×25mmヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm

セット内容コンビネーションプライヤー:160mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー、ユニバーサルジョイント、スピンナーハンドル、ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14、ビットアダプターF、ビットアダプターM、ドリルアダプター、マイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mm、プラスビット:0・1・2・2・3×25mm、ポジドライブビット:0・1・2・2・3×25mm、六角ビット:3・4・5・6×25mm、ヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm寸法H(mm)63セット商品数61寸法W(mm)206サイズD(mm)156差込角(sq.)1/4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4373475981452115
37,200
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする