曜日別特売

3/8SQソケットレンチセット

3/8SQソケットレンチセット - マタドール(MATADOR)3/8SQソケットレンチセット - マタドール(MATADOR)3/8SQソケットレンチセット - マタドール(MATADOR)3/8SQソケットレンチセット - マタドール(MATADOR)

ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット。
【セット内容】モンキーレンチラチェットハンドルエキステンションバーユニバーサルジョイントソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mmビットアダプターFドリルアダプター

セット内容モンキーレンチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、ビットアダプターF、ドリルアダプター質量(g)1790寸法H(mm)63セット商品数25ボックス(mm)206サイズD(mm)156差込角(sq.)3/8内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4373482081453115
36,600
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする