曜日別特売

1/4・1/2SQソケットレンチセット

1/4・1/2SQソケットレンチセット - マタドール(MATADOR)1/4・1/2SQソケットレンチセット - マタドール(MATADOR)1/4・1/2SQソケットレンチセット - マタドール(MATADOR)

ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット。
【セット内容】ラチェットハンドル:1/4SQ・1/2SQT型スライドハンドル:1/4SQ・1/2SQエキステンションバー:50・100・125mmユニバーサルジョイント:1/4SQ・1/2SQスピンナーハンドルソケット(1/4SQ):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mmソケット(1/2SQ):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・2223・24・26・27・28・30・32mmビットアダプターFドリルアダプターマイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mmプラスビット:0・1・2・2・3×25mmポイドライブビット:0・1・2・2・3×25mm六角ビット:3・4・5・6×25mmヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm

セット内容ラチェットハンドル:1/4SQ・1/2SQ、T型スライドハンドル:1/4SQ・1/2SQ、エキステンションバー:50・100・125mm、ユニバーサルジョイント:1/4SQ・1/2SQ、スピンナーハンドル、ソケット(1/4SQ):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、ソケット(1/2SQ):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・2223・24・26・27・28・30・32mm、ビットアダプターF、ドリルアダプター、マイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mm、プラスビット:0・1・2・2・3×25mm、ポイドライブビット:0・1・2・2・3×25mm、六角ビット:3・4・5・6×25mm、ヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm質量(g)4740寸法H(mm)70セット商品数75ボックス(mm)367サイズD(mm)316差込角(sq.)1/4・1/2内容量1セット(75個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4373482981454118
66,100
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする