曜日別特売

レバークランプ

レバークランプ - TURNUSレバークランプ - TURNUSレバークランプ - TURNUSレバークランプ - TURNUSレバークランプ - TURNUSレバークランプ - TURNUSレバークランプ - TURNUSレバークランプ - TURNUS

レバータイプ。

内容量1丁
全10種類を絞り込む
口開き(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
フトコロの深さ(mm)
口開き(mm)
口金寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43736326472H0120-0600.460120大:13.5、小:6.5
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43736335472H0160-0800.5680160大:16、小:7.5
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43736344472H0200-1000.99100200大:19.5、小:9.5
17,350
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43736360472H0250-1201.32120250大:22、小:10.5
18,850
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43736369472H0300-1402.01140300大:25、小:12
22,350
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43736378472H0400-1202.14120400大:25、小:12
24,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43736387472H0500-1202.36120500大:25、小:12
25,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43736396472H0600-1202.57120600大:25、小:12
25,900
22,980
25,278(税込)
80日以内出荷
返品不可
43736405472H0800-1203.37120800大:27、小:13
31,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43736414472H1000-1203.831201000大:27、小:13
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする