TURNUS
ウッドクランプ
木製のクランプ。
フトコロの深さ(mm)
110
口金寸法(mm)
大:20、小:5
内容量
1丁
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43736780
511-200
0.49
200
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
120日以内出荷
返品不可
43736789
511-300
0.51
300
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
91日以内出荷
返品不可
43736798
511-400
0.64
400
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43736807
511-600
0.82
600
¥
6,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43736816
511-800
0.91
800
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください