曜日別特売

ロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス

ロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス - ロジクールロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス - ロジクールロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス - ロジクールロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス - ロジクールロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス - ロジクールロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス - ロジクールロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス - ロジクールロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス - ロジクール

ロジクール初のマクロ機能「SmartActions」が「LogiOptions+」に搭載、全てのMXシリーズに対応
LogiOptions+に新たにマクロ登録機能を追加。この機能を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。
たとえば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時などよく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで一つのボタンで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール専用ソフト「LogiOptions+」で簡単に登録でき、
様々な利用シーンで活躍します。
高い静音性と高精度なトラッキングを実現
前モデル(MXANYWHERE3forbusiness)と比較してクリック音がとても静かとなり、高い静音性を実現しています。また、トラッキングセンサーは8000DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。
Magspeed電磁気スクロールで高速かつ直感的な操作が可能
MXシリーズの特徴であるMagspeed電磁気スクロールを搭載しており、1秒間に1000行のスクロールが可能で、高速で回せばフリースピン(高速スクロール)に自動で切り替わり、長いドキュメントやワークシートの操作、スクロールが多いウェブサイトのブラウジングも素早く移動できます。
人間工学に基づく快適なフィット感
人間工学に基づいたコンパクトサイズながら手になじみやすい形状で、ボタンも直感的に操作できるように配置しており、本体重量は99gと軽量かつ薄型ながらも、長時間使用しても疲れにくく、全ての指を快適な位置に自然と置けるよう設計されています。

仕様(チルト機能)なし付属品Logi Bolt USBレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定質量(g)99電源USB-C充電式リチウムポリマーバッテリー(500mAh)本体寸法(mm)100.5×65×34.4接続方式無線分解能(dpi)8000センサーDarkfieldボタン数(チルト機能含む)6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式Logi Bolt、Bluetooth内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43724286MX1800BGRグラファイト
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
43724295MX1800BPGペイルグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43724295MX1800BPG43724286MX1800BGRMX1800BPG ロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス ロジクール 43724286ロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネスロジクール1個
16,980
税込18,678
色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする