クールリングSグラデーション(ペット用)

クールリングSグラデーション(ペット用) - 小泉ライフテックスクールリングSグラデーション(ペット用) - 小泉ライフテックスクールリングSグラデーション(ペット用) - 小泉ライフテックス

約28℃以下で白色化するクールネックバンド。ほどよい冷たさでペットの首元を心地よく冷やしてくれます。
液状化しても結露せず、軽くて持ち運びが便利です。
可愛いフラワーのプリントと涼しげなグラデーションカラー展開なので様々なシーンでご使用いただけます。
暑い夏のお散歩やお部屋でのリラックス時に繰り返し冷やしてご使用いただけるクールアイテムです!

材質外部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)/中材:PCM幅(mm)100質量(kg)0.04高さ(mm)9種類首用冷却具(ペット用)奥行(mm)100首廻り(cm)約20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437243041686849B1
2,200
2,190
2,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
437243201686849B2
2,200
2,190
2,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする