TEKNOS
9cmマグネット扇風機
(1件のレビュー)
強力なマグネットで簡単取り付け
消音設計
上下角度調節
コイルコード
質量(kg)
0.5
色
シルバー
消費電力(W)
10.5/9(50Hz/60Hz)
羽根枚数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)145×120×143
機能
消音設計、コイルコード
羽根寸法(cm)
9
上下角度調整
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43724399
MMG-9
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください