フロアマット 運転席用 ベルサイユ (ビニール付) レンジャープロ標準 H14/02~H29/05
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
色ワイン
設置場所運転席
適合車種レンジャープロ標準 H14/02~H29/05
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※写真はビニール無し運転席です。(装着例カラー:ワイン)