曜日別特売

フロアマット 助手席用 ベルサイユ (ビニール付) デュトロワイド(後期型) ※アクセルペダルが【吊り下げ式】タイプ

フロアマット 助手席用 ベルサイユ (ビニール付) デュトロワイド(後期型) ※アクセルペダルが【吊り下げ式】タイプ - 雅フロアマット 助手席用 ベルサイユ (ビニール付) デュトロワイド(後期型) ※アクセルペダルが【吊り下げ式】タイプ - 雅フロアマット 助手席用 ベルサイユ (ビニール付) デュトロワイド(後期型) ※アクセルペダルが【吊り下げ式】タイプ - 雅フロアマット 助手席用 ベルサイユ (ビニール付) デュトロワイド(後期型) ※アクセルペダルが【吊り下げ式】タイプ - 雅フロアマット 助手席用 ベルサイユ (ビニール付) デュトロワイド(後期型) ※アクセルペダルが【吊り下げ式】タイプ - 雅

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着

設置場所助手席適合車種デュトロワイド(後期型) ※アクセルペダルが【吊り下げ式】タイプ内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。
※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※写真はビニール無し運転席です。(装着例カラー:ワイン)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44113678FM-VRH03004L-BRVブラウン
24,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
44113687FM-VRH03004L-BKVブラック
24,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
44113696FM-VRH03004L-WIVワイン
24,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする