ヘルールチーズ SUS304
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。
SUS304材質で錆びにくい。
国内有名メーカー製で高品質。
用途
食品・飲料・製薬など
材質
SUS304
形状
チーズ
種類
サニタリー継手
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44546007
1.5S
1.5S
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
44546016
2.0S
2.0S
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった