曜日別特売
モノタロウ

ヘルールガスケット PTFE

ヘルールガスケット PTFE - モノタロウヘルールガスケット PTFE - モノタロウヘルールガスケット PTFE - モノタロウヘルールガスケット PTFE - モノタロウヘルールガスケット PTFE - モノタロウヘルールガスケット PTFE - モノタロウヘルールガスケット PTFE - モノタロウヘルールガスケット PTFE - モノタロウ
(2件のレビュー)

耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。
国内有名メーカー製の高品質商品。

用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※100℃以上で使用される場合、定期的に増し締めが必要です。
※高温での使用は低温に比べて寿命も短くなります。
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
445458941.0S1.0S
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
445459101.5S1.5S
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
445459192.0S2.0S
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
445459282.5S2.5S
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
445459373.0S3.0S
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
445459464.0S4.0S
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44545919
2025-10-02
用途: 機械のパイプの継ぎ目に使用
卸売・小売業

液体を搬送するパイプの継ぎ目に使用しているガスケットが割れたため、交換用として購入しました。
規格品ですので問題なしです。

対象商品 : 44545919
2025-09-26
用途: 交換用部品
卸売・小売業

長年使っていた機械の継手部分で、ガスケットが割れました。
サイズも合いました。
問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする