洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付
さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途
パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質
SUS304
形状
角形
金網ピッチ(mm)
5.5×5.5
金網線径(mm)
0.9
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※塩素系の洗剤・薬品を使用すると、塩素イオンによりステンレスに錆びが発生しますのでご使用にならないでください。
※ヒンジ部などエッジのある部分を触らないようにしてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(縦×横)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45011394
-
104
約319
94×94×98
100×100×104
100×100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45011410
-
104
約461
144×144×98
150×150×104
150×150
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45011419
-
207
約1108
192×192×199
200×200×207
200×200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45011428
-
207
約1654
292×292×199
300×300×207
300×300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください