つくし工房
スタンド看板<令雅・RYOGA>駐車ご遠慮ください 両面
スタイリッシュで雅(みやび)なフォルムと周囲の環境に調和した色調は、見る人に安心感を与え、情報を的確に伝えます。下部の注水式ウェイトを満水にすると総重量約25kgとなり風の強い時にも耐えられます。
用途
公共の場、駐車場、駐輪場などに置くスタンド看板
付属品
専用標識、ナイロンピン付き
寸法(mm)
サイン部分高さ:618、サイン部幅:500、サイン部厚さ:100~170、注水ウェイト部高さ:182、注水ウェイト部幅:775、注水ウェイト部厚さ:460
質量(kg)
サイン部:3、注水ウェイト部:2.2、満水時:25.2
文字内容
駐車ご遠慮ください 両面
取付方式
スタンド式
本体質量(kg)
5.2
本体高さ(mm)
800
内容量
1台
注意
※令雅(りょうが)はポリエチレン製のため、接着剤との相性が悪く、表示物を貼り付ける際は、PEやPP専用または超強力両面テープをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43724618
SD-501W
¥
44,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください