マルチフロアサイン 関係者以外立入禁止 片面表示

マルチフロアサイン 関係者以外立入禁止 片面表示 - つくし工房マルチフロアサイン 関係者以外立入禁止 片面表示 - つくし工房マルチフロアサイン 関係者以外立入禁止 片面表示 - つくし工房マルチフロアサイン 関係者以外立入禁止 片面表示 - つくし工房

スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。

幅(mm)900質量(kg)4.8高さ(mm)500材質(本体)ABS樹脂文字内容関係者以外立入禁止 片面表示取付方式スタンド式材質(脚部)ゴム折りたたみ時高さ(mm)520折りたたみ時幅(mm)60材質(表示部)ステッカー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43724880MF-2S
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする