つくし工房
コーンアロー [順路]両面表示
カラーコーンに上から差し込むだけで簡単設置。
付属品
固定用ネジ付き
材質
PE
幅(mm)
347
厚さ(mm)
125
寸法(mm)
ステッカー高さ:105、ステッカー幅:305
高さ(mm)
122
文字内容
[順路]両面表示
質量(g)
112
取付方式
カラーコーン
内径(Φmm)
差込み部上部:95、差込み部下部:117
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43725117
AR-103
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください