曜日別特売

チェーンアロー [受付]両面表示

チェーンアロー [受付]両面表示 - つくし工房チェーンアロー [受付]両面表示 - つくし工房チェーンアロー [受付]両面表示 - つくし工房チェーンアロー [受付]両面表示 - つくし工房

カラーコーンに上から差し込むだけで簡単設置。

付属品固定用ネジ付き材質PE幅(mm)347厚さ(mm)125寸法(mm)ステッカー高さ:105、ステッカー幅:305高さ(mm)122文字内容[受付]両面表示質量(g)112内径(Φmm)差込み部上部:95、差込み部下部:117内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43725230AR-206
2,700
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする