つくし工房
ウィンズウェイ 頭上注意 片面表示
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質
プラパール
幅(mm)
300
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
620
文字内容
頭上注意 片面表示
質量(g)
160
内径(Φmm)
カラーコーン差込み部:80
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43725318
CS-304
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください