曜日別特売

ウィンズウェイ 安全通路 片面表示

ウィンズウェイ 安全通路 片面表示 - つくし工房ウィンズウェイ 安全通路 片面表示 - つくし工房ウィンズウェイ 安全通路 片面表示 - つくし工房

カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト

材質プラパール幅(mm)300厚さ(mm)5高さ(mm)620文字内容安全通路 片面表示質量(g)160内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43725388CS-351
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする